Clema de blocare cu comutator de menținere orizontală Destaco 205-U este potrivită pentru fixarea materialelor/pieselor de lucru pe un banc de lucru din instalațiile de prelucrare a lemnului. Această clemă de fixare manuală este ideală pentru operațiuni în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul sarcinii. Dispune de o bară în formă de U care este proiectată pentru a asigura o reglare rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite utilizatorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. În plus, această clemă manuală este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Această clemă are un mâner curbat cu o mâneră din plastic pentru a oferi o pârghie maximă în timp ce prindeți și pentru a asigura confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite. Clema de prindere orizontală Destaco 205-U vine cu un ansamblu ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Construcția din oțel a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure. Cu toate acestea, această clemă cu bascule nu este recomandată pentru aplicații de sudare. Clemele din seria Destaco 205 sunt, de asemenea, oferite în variante de tip bară solidă din oțel inoxidabil, cu bază dreaptă în U și cu flanșă. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema Destaco 205-U este concepută pentru efectuarea operațiunilor de asamblare, verificarea închiderilor și aplicații de prelucrare a lemnului în instalații industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare și sudare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare de menținere orizontală Destaco 205-U are un design compact care permite prinderea ușoară în zone greu accesibile și spații restrânse.
- Această clemă are construcție din oțel și ax din neopren pentru durabilitate, siguranță și ușurință în operare.
- Dispune de un mâner din plastic care asigură o aderență maximă în timpul prinderii și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Dispune de o bară de prindere în formă de U care este proiectată pentru a asigura o reglare rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de prindere în stil cârlig în J, mânere în stil T cu profil redus și variante activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Clema orizontală Destaco 205-U suportă diverse accesorii furnizate de Destaco, inclusiv axul din neopren cu vârf plat (Destaco 205208-M) și șaiba cu flanșă (Destaco 105106).
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 205-U este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 205-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 205-U, marca oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 205-UB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 205-S) cleme orizontale.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale Destaco au mânere poziționate orizontal și sunt proiectate pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru aplicații industriale precum prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 205-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.