Clema de blocare cu comutator de menținere orizontală Destaco 215-USS este proiectată pentru a menține piesele de prelucrat staționare și fixate pe suprafețe plane pentru unitățile de prelucrare a lemnului și de producție. Această clemă manuală cu bară de fixare este ideală pentru aplicațiile în care există cerința de a prinde/detașa o piesă de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Este proiectat pentru a asigura un ciclu de viață lung în timp ce se utilizează brațe de prindere și axuri standard. Designul său cu profil redus minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații înguste. Această clemă tip basculă are o bară în formă de U care este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. În plus, clema basculară Destaco 215-USS vine cu un ax cu cap hexagonal reglabil din oțel inoxidabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a preveni deteriorarea / uzura în condiții extrem de abrazive și medii în aer liber. Cu toate acestea, această clemă nu este destinată aplicațiilor de prelucrare și prelucrare a metalelor. Este oferit și în variante de oțel, bară în U cu bază dreaptă și variante de bară solidă cu bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 215-USS este proiectată pentru verificarea închiderilor și a dispozitivelor de fixare și pentru a efectua operațiuni de asamblare și prelucrare a lemnului în unități industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de sudare și prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 215-USS vine cu un ax reglabil din oțel inoxidabil care previne alunecarea piesei de prelucrat și pierderea aderenței în timpul funcționării.
- Designul său cu profil redus permite instalarea ușoară în spații restrânse și asigură că este necesar un spațiu minim deasupra capului în timpul prinderii.
- Clema de blocare orizontală Destaco are o construcție din oțel inoxidabil pentru a preveni îndoirea/ruperea clemei la sarcini grele, rezistând în același timp la uzură în medii foarte abrazive/condiții industriale.
- Are o bază în stil flanșat cu două perechi de găuri de montare, asigurând o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Bara de prindere și mânerul clemei de blocare a comutatorului Destaco se pot deschide până la 87, respectiv 78 de grade.
- Dispune de braț de prindere în stil bară în formă de U pentru a oferi o capacitate maximă de reținere de 250 lb.
Accesorii compatibile:
- Axul cu cap hexagonal Destaco 202943-M din oțel inoxidabil este disponibil pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema orizontală Destaco 215-USS.
- Șaiba cu flanșă Destaco 215905 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 215-USS este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 215-USS are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază flanșată, Destaco oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 215-UB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 215-S) stil cleme orizontale, de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană / banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi operațiunile de prelucrare a metalelor și a lemnului.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.