Subliniez cleme orizontale sunt echipate cu manere care sunt paralele cu baza in pozitia blocata. Aceste mânere sunt rotite pentru a împinge arborele atașate la brațele de prindere împotriva pieselor de prelucrat. Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 215 sunt potrivite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de verificare, prelucrarea lemnului, închidere și asamblare. Aceste cleme manuale sunt utilizate pentru prinderea/detașarea repetată a pieselor de prelucrat. Clemele din seria 215 au un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu de instalare și operare și pentru a crește ușurința de operare în spații restrânse. Clema manuală Destaco 215-UB are o construcție din oțel pentru a oferi integritate structurală și a rezista la uzură la sarcini grele. Această clemă are o bară de strângere în formă de U pentru montarea unui ax din neopren reglabil de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a reduce timpul de nefuncționare și pentru a preveni cumpărarea unei cleme separate pentru diverse aplicații, prevenind în același timp slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat. Această clemă are o bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale laterale. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având construcție din oțel inoxidabil, bază cu flanșă și bară de prindere solidă.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 215-UB este ideală pentru utilizarea în industria auto, aerospațială, transport și industria alimentară și de ambalare pentru asamblare, sudare, verificarea dispozitivelor de fixare și operațiuni de prelucrare a lemnului. De asemenea, poate fi folosit pentru închiderea diferitelor dispozitive, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele și capacele.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 215-UB este echipată cu o bară de strângere în U pentru reglarea ansamblurilor de arbore de-a lungul lungimii barei pentru manipularea pieselor de prelucrat cu dimensiuni diferite.
- Are un stil de montare pe bază dreaptă pentru instalarea clemei pe suprafețe verticale.
- Această clemă are un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu de operare.
- Are o construcție din oțel pentru a reduce la minimum daunele cauzate de rupere / îndoire datorate reținerii sarcinilor de până la 200 lb.
- Această clemă vine cu un mâner ușor de ținut, care reduce oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă se rotește cu până la 78 de grade în sus pentru a deschide bara de clemă până la 87 de grade.
- Clema are un braț de clemă lung de 2.25 inchi și o înălțime de 1.15 inci sub brațul de clemă.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies ofera Destaco 202208-M ax din neopren lipit cu vârf plat pentru ținerea pieselor de prelucrat prin atașarea la brațul de prindere.
- Destaco oferă, de asemenea, piese de schimb precum șaiba cu flanșă 215105 pentru reglarea flexibilă a arborelui în clema Destaco 215-UB.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 215-UB este conformă cu standardele industriale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 215-UB este fixată în siguranță pe bancurile de lucru sau pe suprafețele verticale plane folosind găuri filetate pe baza dreaptă.
- Această clemă necesită un spațiu minim deasupra capului pentru ușurință de operare, deoarece mânerul și bara de clemă se deschid în sus.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 215-UB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în bază cu flanșă (215-U) pentru montarea clemei pe suprafete orizontale. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 215-UB, vizitați Cleme din seria Destaco 215 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 215-UB, găzduiesc un arbore din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este vertical/perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu baza).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Culoarea avertizează operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce grăsime este recomandată să fie folosită cu clemele Destaco atunci când faceți întreținere?
A. Se recomandă utilizarea grăsimilor de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.