Clema de prindere orizontală Destaco 215-S este proiectată pentru aplicații în care acțiunea de prindere poate înlocui efectiv elementele de fixare. Are un design compact și cu înălțime redusă pentru spații restrânse. Această clemă orizontală este echipată cu un mâner care poate fi acționat fie din față, fie din lateral. Această clemă de prindere vine cu o bază cu flanșă, cu o bară de prindere solidă, un unghi de deschidere a barei de prindere de până la 87 de grade și o capacitate de reținere de 200 lb. Vine cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de fixare. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă pentru lucru. Clema are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă orizontală Destaco este încorporată cu un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau deblocare. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Clema orizontală Destaco 215-S este integrată cu un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni. Clema de prindere orizontală Destaco 215-S este realizată din oțel inoxidabil și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 215-S este proiectată pentru asamblare, strângere ușoară și aplicații de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalare și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare orizontală Destaco 215-S este cea mai mică dintre cele mai mici cleme orizontale Destaco.
- Are un design cu profil redus, cu o bară solidă și o bază cu flanșă pentru a preveni obstrucția și este ideală pentru prinderea ușoară în spații înguste.
- Această unitate este furnizată cu un ax din neopren pentru o forță maximă de reținere.
- Clema basculară Destaco 215-S orizontală poate găzdui accesorii pentru ax M6.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205208-M: Aceste ansambluri de arbore sunt prevăzute cu tije filetate care ajută la montarea clemei de prindere orizontală Destaco 215-S pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Aceste axe pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi. De asemenea, pot fi folosite pentru a înlocui fusurile uzate/deteriorate, pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere orizontală Destaco 215-S este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere orizontală Destaco 215-S vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele orizontale?
A. Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Cum putem măsura capacitatea unei cleme cu bascule?
A. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat staţionară.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După prindere, clema poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.