Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 215-U este proiectată pentru fixarea materialelor / pieselor de lucru pe un banc de lucru și pentru verificarea dispozitivelor de fixare din unitățile de prelucrare a lemnului. Această clemă cu acțiune de prindere este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul sarcinii. Dispune de o bară în formă de U pentru a asigura o reglare rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite utilizatorului să ajusteze clema de comutare pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Această clemă tip bascul Destaco 215-U are un mâner în stil curbat, cu o prindere din plastic, pentru a oferi o pârghie maximă în timpul strângerii și pentru a asigura confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite. Vine cu un ansamblu ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Această clemă tip basculă Destaco 215-U are o construcție din oțel care minimizează deteriorarea/uzura în mediile industriale dure. Cleme din seria Destaco 215 sunt oferite și în variante din oțel inoxidabil, bară în U cu bază dreaptă și variante de bară solidă cu bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 215-U este proiectată pentru prelucrarea lemnului, verificarea elementelor de fixare și închidere și efectuarea operațiunilor de asamblare în diferite unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru operațiuni de sudare și prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare de menținere orizontală Destaco 215-U are un design cu profil redus, care permite strângerea ușoară în zone greu accesibile și spații restrânse.
- Dispune de un mâner din plastic care asigură o aderență maximă în timpul prinderii și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Această clemă are construcție din oțel și ax din neopren pentru durabilitate, siguranță și ușurință în operare.
- Dispune de o bară de prindere în formă de U care este proiectată pentru a asigura o reglare rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi cleme de braț în stil cârlig J, cleme de mâner în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Destaco 202208-M Ansamblu ax: Acest ansamblu ax din neopren se atașează la această clemă cu bascule Destaco 215-U și ține în jos piesele de prelucrat.
- Șaibe cu flanșă Destaco 215105: Acest set de șaibe se atașează la această clemă cu bascule Destaco 215-U pentru a ține în siguranță ansamblul arborelui.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 215-U este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 215-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă manuală de prindere poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare cu ajutorul unei simple șurubelnițe.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, în afară de varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 215-U, marca oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 215-UB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 215-S) stil cleme orizontale, de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco au mânere poziționate orizontal și sunt potrivite pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi operațiunile de prelucrare a lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme pentru braț de strângere tip bară în U, cum ar fi clema manuală Destaco 215-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este unsoarea recomandată pentru a fi folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acesta alertează operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.