Clema orizontală Destaco 217-UB este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă tip basculă are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. În plus, bara în formă de U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Are construcție din oțel carbon și finisaj placat cu zinc pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Cleme din seria Destaco 217 sunt oferite și în variante de bază dreaptă și open bar pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 217-UB este proiectată pentru prelucrarea lemnului, verificarea închiderilor și armăturilor, sudarea și efectuarea operațiunilor de asamblare în diferite unități industriale. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru sarcini de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 217-UB este dotată cu un ax din neopren cu vârf plat reglabil care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul operațiunii.
- Construcția din oțel carbon a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Designul său oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bară pentru a asigura siguranța utilizatorului.
- Clema orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază dreaptă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe verticale/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema orizontală Destaco 217-UB.
- Șaiba cu flanșă Destaco 215105 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 217-UB este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 217-UB are o bază dreaptă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe verticale. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază dreaptă, Destaco oferă și bară în U cu bază cu flanșă (Destaco 217-U) și bară deschisă de bază cu flanșă (Destaco 217-UL) cleme orizontale. Pentru condiții foarte abrazive, o variantă din oțel inoxidabil (Destaco 217-USS) este, de asemenea, disponibil.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau un echipament pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).