Cleme orizontale utilizați mânere poziționate paralel cu baza (în poziția blocată) pentru a împinge brațele de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură. Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 217 sunt potrivite pentru prinderea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de verificare, prelucrarea lemnului, asamblare și închidere. Aceste cleme manuale sunt ideale pentru operațiuni care necesită prinderea/detașarea repetată a pieselor de prelucrat. Clemele din seria Destaco 217 au un design cu profil redus, cu un spațiu mare pentru mâner (în poziția deschisă) pentru a crește ușurința de operare în spații înguste și pentru a reduce spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemei. Clema manuală Destaco 217-USS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune și pentru a preveni uzura și deteriorarea în medii în aer liber. Această clemă are o bară de strângere în formă de U pentru a permite reglarea rapidă a axului, reducerea timpului de nefuncționare și prevenirea achiziționării unei cleme separate pentru aplicații diverse, în funcție de piese de prelucrat de diferite dimensiuni. De asemenea, se potrivește un ax cu cap hexagonal reglabil de-a lungul barei de cleme pentru a preveni slăbirea pieselor de prelucrat și a le menține staționare pe toată durata operației. Această clemă are o bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale plane. Raptor Supplies oferă, de asemenea, aceste variante de clemă având construcție din oțel, bază dreaptă și design cu bară deschisă.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 217-USS este utilizată în transporturi, bunuri de larg consum, industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare pentru verificarea montajelor, asamblarea, testarea, sudarea și operațiunile de prelucrare a lemnului. Poate fi folosit și pentru închiderea dispozitivelor de fixare, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele și capacele.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 217-USS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară a clemei pe suprafețe plane, orizontale.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii exterioare, oferind o capacitate maximă de reținere de 250 lb.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner în poziția deschisă pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Este echipat cu o bară în U pentru reglarea ansamblurilor de arbore în funcție de dimensiunile piesei de prelucrat.
- Această clemă are o înălțime de 0.93 inchi și lungimea brațului de clemă de 2.29 inci.
- Este ușor să țineți mânerul scade oboseala utilizatorului în urma utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă se rotește cu până la 61 de grade în sus pentru a deschide bara de clemă până la 91 de grade.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 202943-M poate fi utilizat pentru a înlocui axul uzat sau defect pentru ținerea pieselor de prelucrat prin atașarea la brațul de prindere.
- Raptor Supplies furnizează piese de schimb și accesorii precum șaiba cu flanșă Destaco 215105 pentru reglarea flexibilă a axului în clema Destaco 217-USS.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 217-USS este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 217-USS este montată în siguranță pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele orizontale plane folosind două perechi de găuri filetate pe baza cu flanșă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 217-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, aceste cleme manuale similare în construcții din oțel (217-U) pentru rigiditate structurală și prevenirea ruperii / îndoirii în condiții de utilizare grea. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 217-USS, vizitați Cleme din seria Destaco 217 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 217-USS, au un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.