Seria Destaco 217 Clemele de fixare orizontale sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în aplicațiile de prelucrare a lemnului, prelucrarea metalelor și producție. Acestea au un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă și au un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei, crescând astfel ușurința de operare în spații restrânse. Aceste cleme manuale sunt utilizate în aplicații care necesită prinderea/detașarea repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Clema Destaco 217-UB-L are o bară de strângere în formă de U, proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a reduce timpul de nefuncționare. Această caracteristică îi permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni prin atașarea extensiilor de braț și a altor accesorii. De asemenea, se potrivește cu un ax din neopren reglabil pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat și pentru a le menține staționare pe toată durata operației. Această clemă de prindere are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea daunelor / uzurii din cauza utilizării dure. Are o bază dreaptă pentru instalare pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale și bară în U pentru aplicații care nu necesită adăugarea de accesorii precum adaptoare de lungime și înălțime.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 217-UB-L este utilizată în mod ideal pentru verificarea, sudarea, asamblarea, testarea și operațiunile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. De asemenea, poate fi folosit pentru a ține și închide diverse dispozitive, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 217-UB-L este echipată cu o bară în U deschisă pentru atașarea fuselor, extensiilor de braț sau a altor accesorii.
- Are un stil de montare pe bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 200 lb.
- Este fabricat din oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Mânerul de prindere ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Acest mâner se deschide până la 61 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 91 de grade.
- Clema este furnizată cu un ax din neopren reglabil pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.11 inchi și o lungime de 1.49 inci.
Accesorii compatibile:
- Axuri Destaco: Destaco oferă aceste axe din neopren pentru ținerea pieselor de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 217-UB-L.
- Destaco 215105: Raptor Supplies livrează aceste șaibe cu flanșă pentru fixarea fusurilor la o locație fixă specificată de client.
- Adaptoare și extensii Destaco: extensiile de braț și adaptoarele pentru lungime, înălțime și braț de prindere pot fi furnizate și de Raptor Supplies pentru extinderea razei de acțiune a acestei cleme manuale și reglarea flexibilă a lungimii și înălțimii în cleme.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 217-UB-L este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 217-UB-L este montată pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe bază pentru o instalare sigură.
- Atunci când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea ei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 217-UB-L sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (217-UL) pentru instalare pe suprafete orizontale. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu bară în U (217-U) pentru design fix și instalare rapidă.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de fixare orizontale în stil bară AU sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
R. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.