Clema de prindere orizontală Destaco 217-U este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de prelucrare a lemnului și de producție. Această clemă de fixare este potrivită pentru aplicații care necesită lucrul repetat pe aceeași piesă de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații înguste. Bara sa în formă de U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. În plus, această clemă tip basculă vine cu un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Această clemă are o construcție din oțel pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare și prelucrare a metalelor. Această clemă basculară este oferită și în variante din oțel inoxidabil, bară în U cu bază dreaptă și variante cu bară deschisă cu bază cu flanșă. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Această clemă de prindere orizontală de la Destaco este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de asamblare, verificarea închiderilor și a dispozitivelor de fixare și aplicații de prelucrare a lemnului în instalații industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de sudare și prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 217-U vine cu un ax din neopren rezistent la alunecare care previne alunecarea piesei de prelucrat și pierderea aderenței în timpul funcționării.
- Construcția sa din oțel previne îndoirea/ruperea clemei la sarcini grele și permite rezistența la medii foarte abrazive/condiții industriale.
- Designul său cu profil redus permite instalarea ușoară în spații restrânse și asigură că este necesar un spațiu minim deasupra capului în timpul prinderii.
- Această clemă are un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite și pentru a preveni alunecarea mâinii la mijlocul operațiunii.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Bara de prindere și mânerul său se pot deschide până la 91, respectiv 61 de grade.
- Are un braț de strângere în stil bară în U pentru a oferi o capacitate maximă de reținere de 200 lb.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208-M este ideal pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema de fixare orizontală
- Șaiba cu flanșă Destaco 215105 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Această clemă de fixare orizontală este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 217-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea pe suprafețe plane/bancuri de lucru folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază flanșată, Destaco oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 217-UB) și bară deschisă de bază cu flanșă (Destaco 217-UL) cleme orizontale de asemenea. Pentru condiții extrem de abrazive, folosind oțel inoxidabil construit Clemă cu bascule Destaco 217-USS este recomandat.