Clema din oțel inoxidabil cu acțiune de strângere Destaco 325-SS este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat în fabricile de producție și auto. Această clemă cu acțiune de strângere este potrivită pentru prindere rapidă și flexibilă în medii cu sarcină mare de lucru. Această clemă de prindere este ideală pentru operațiunile de turnare și verificarea închiderilor pentru capace, uși și capace. Are o construcție din oțel inoxidabil care oferă o rezistență ridicată la impact și minimizează uzura împotriva condițiilor extrem de abrazive și a mediului exterior. Această clemă din oțel inoxidabil cu acțiune de strângere are o falcă mobilă care se poate balansa până la 90 de grade, complet în afara drumului, pentru a fixa cu ușurință piesele de diferite dimensiuni. Mânerul metalic al clemei are un mâner izolat din plastic ușor de ținut, care asigură confort și siguranță utilizatorului pentru utilizare prelungită. Pentru ajustarea fălcii de prindere la diferite piese de prelucrat, are un ax tip cap hexagonal care poate fi reglat cu ușurință la fața locului. Această clemă este proiectată pentru atașare prin sudarea părții superioare sau frontale a bazei la un container sau un capac.
Utilizari:
- Clema din oțel inoxidabil cu acțiune de strângere Destaco 325-SS este proiectată pentru operațiunile de turnare și verificarea închiderilor pentru capace, uși și capace.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune de menținere Destaco 325-SS are o falcă mobilă care se poate balansa până la 90 de grade, complet în afara drumului, pentru a fixa cu ușurință piesele de prelucrat de dimensiuni variate, oferind un spațiu de prindere maxim.
- Are o construcție din oțel inoxidabil care oferă o rezistență ridicată la impact și minimizează uzura împotriva condițiilor extrem de abrazive și a mediului exterior.
- Mânerul metalic al clemei de prindere Destaco are un mâner izolat din plastic ușor de ținut, care asigură confort și siguranță utilizatorului pentru utilizare prelungită.
- Pentru ajustarea fălcii de prindere la diferite piese de prelucrat, are un ax tip cap hexagonal care poate fi reglat cu ușurință la fața locului.
- Clema de prindere Destaco este proiectată pentru atașare prin sudarea părții superioare sau frontale a bazei la un container sau un capac.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de clești cu acțiune de strângere care sunt disponibile într-o gamă de configurații și stiluri, mecanisme de eliberare rapidă și de blocare a șuruburilor, pivotant, șurub cu cap hexagonal și variante de ax neopren din perne plate.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul arborelui cu cap hexagonal Destaco 325943-M este disponibil pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema din oțel inoxidabil cu acțiune de strângere Destaco 325-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema din oțel inoxidabil cu acțiune de strângere Destaco 325-SS este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema din oțel inoxidabil Destaco 325-SS cu acțiune de strângere are o falcă cu deschidere la 90 de grade și un aranjament cu un singur mâner. Utilizatorii pot trage mânerul înapoi, ceea ce, la rândul său, mută maxilarul înapoi cu 90 de grade. Clema poate fi ghidată apoi pe piesa de prelucrat, iar falca poate fi mutată înapoi în poziție prin mișcarea mânerului înainte.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme cu acțiune de strângere în alte stiluri?
A. Da, în plus față de clemă de strângere Destaco 325-SS (cu un singur ax reglabil), Clema Destaco 462-2 este disponibil, de asemenea, cu fus dublu reglabil.
Î. Ce este o clemă de strângere?
A. Clemele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnare prin injecție de plastic, operațiuni de sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune de strângere?
A. Unele cleme de strângere, cum ar fi Destaco 325-SS, au o falcă cu deschidere la 90 de grade și un aranjament cu un singur mâner. Utilizatorii pot trage mânerul înapoi, ceea ce, la rândul său, mută maxilarul înapoi cu 90 de grade. Clema poate fi ghidată apoi pe piesa de prelucrat și falca poate fi mutată înapoi în poziție prin mișcarea mânerului înainte.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Este clema un instrument?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare care țin piesele de prelucrat în siguranță la locul lor pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilă, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.