Clema de blocare Destaco 330-M-100 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează rapid un dop de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudare, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-100 ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 200 lb. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite o instalare sigură și are un design ergonomic. mâner pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operațiuni rapide de prindere. Această clemă de închidere este furnizată cu un cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară. Construcția sa din oțel asigură rigiditate structurală și rezistență la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-100 este integrată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum asigurarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, tamburelor, containerelor și vaselor. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-100 are un design fix pentru a fixa și a slăbi materialul fără a muta clema.
- Este prevăzută o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru a permite operarea cu o singură mână, iar cârligul J filetat asigură ajustări ușoare.
- Această clemă este integrată cu un mâner proiectat ergonomic, care oferă o prindere excelentă pentru o prindere confortabilă.
- Clema de blocare Destaco 330-M-100 are o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru o instalare ușoară pe suprafețe.
Accesorii compatibile:
- Destaco 330-ZB1: Aceste pârghii de schimb cu degetul mare sunt proiectate pentru a adăuga confort atunci când utilizați clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-100. La închiderea clemei de blocare, pârghia de blocare se cuplează automat, în timp ce pentru a deschide clema, utilizatorul trebuie să acționeze pârghia de blocare. Folosiți aceste pârghii pentru a înlocui o pârghie de comandă cu degetul mare defecte sau uzate.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-100 este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Această clemă de blocare Destaco 330-M-100 are o bază cu flanșă cu găuri de montare pentru instalarea unității pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, Destaco oferă cleme de blocare cu acțiune de tragere în stiluri de bază cu flanșe și sudate pentru a asigura o montare ușoară.
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco produce cleme cu carlige mai lungi, avand lungimi de 25, 50 sau 100 mm.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare în timpul reconstrucției clemelor Destaco?
R. În timpul manipulării clemelor mecanice ale mărcii, vă sugerăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Când aveți de-a face cu etanșările cilindrului pneumatic, utilizați unsoarea Magnalube G.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Destaco oferă zăvoare pentru cleme separat?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate pentru a se asigura că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce sunt clemele cu mâner orizontal?
A. Cleme cu mâner orizontal sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner orizontal care se așează plat când clema este cuplată.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.