Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de tragere orizontale sau verticale care oferă o forță puternică de închidere pentru a închide și deschide ușile și capacele în mod repetitiv în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme sunt disponibile în principal în modele de zăvor fix, cârlig U (orizontal și vertical) și modele de cârlig J. Cleme din seria Destaco 330 sunt echipate cu o bară de tragere cu cârlig în J pentru tragerea plăcilor de blocare/pieselor de prelucrat (paralel cu baza clemei) atunci când mânerele clemei sunt deplasate. Aceste mânere de clemă au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clemele din seria Destaco 330 sunt cele mai mici dintre clemele de blocare cu acțiune de tragere ale mărcii. Clema Destaco 330-M-25 are un cârlig J cu 25 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât clemele standard în stil J cârlig. Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe suprafețe plane sau piese de prelucrat. Această clemă de blocare este fabricată din oțel pentru a oferi rezistență și pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Raptor Supplies ofera si aceasta clema intr-o varianta avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune in conditii abrazive. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 și -M-100 la sfârșit. a numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-M-25 clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig orizontal în U pentru prinderea pieselor de prelucrat; oferind o capacitate maximă de păstrare de 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 330-M-25 este potrivită pentru închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor de acces, tamburilor și vaselor în industria aerospațială, alimentară și ambalaj, bunuri de larg consum și industria auto.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-25 are bară de tragere cu cârlig în J filetat pentru reglarea ușoară a clemelor în funcție de piesele de prelucrat.
- Acest cârlig J este cu 25 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru a manipula cu ușurință piesele de prelucrat la o lungime mai mare.
- Are o bază cu flanșă pentru montarea clemei pe suprafețe plane, orizontale.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de reținere de 200 lb.
- Are o construcție din oțel pentru a oferi rezistență și durabilitate și pentru a preveni uzura împotriva operațiunilor industriale dure.
- Mânerul de clemă vine cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează accesorii și piese de schimb precum ansamblul cârlig Destaco (330215-M-25) și maneta de comandă cu degetul mare (330-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemei Destaco 330-M-25.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 330-M-25 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Găurile filetate de pe baza clemei Destaco 330-M-25 ajută la montarea rapidă și ușoară pe piesele de prelucrat/suprafețele orizontale.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 330-M-25 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi clemă de blocare Destaco 330-SS-M-25 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii industriale dure.
Î. Este clema de blocare Destaco 330-M-25 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (330), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (330-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (330-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tracțiune au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.