Clema de blocare Destaco 330-M-50 este ideală pentru operațiunile de blocare, turnare și asamblare din industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și vine cu o conexiune cu știft care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Această clemă de blocare ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Este integrat cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabil să susțină sarcini de până la 200 lb. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură pe suprafață și are un mâner ergonomic pentru asigură o oboseală minimă a operatorului și operațiuni rapide de prindere. Clema Destaco 330-M-50 este furnizată cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară și o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune și este potrivit pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Dacă doriți să comandați clemă de blocare Destaco cu un cârlig mai scurt sau mai lung decât unitatea de tragere 330-M-50, adăugați pur și simplu sufixul -M-25 (25 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN (pentru de exemplu, 330-M-100) și solicitați o ofertă pentru același lucru Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-50 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum fixarea și ținerea tamburelor, containerelor, ușilor, capacelor, matrițelor, vaselor și capacelor de acces. Este ideal pentru aplicații de asamblare și turnare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Această clemă de blocare Destaco 330-M-50 cu acțiune de tragere vine cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Este furnizat cu un cârlig filetat J pentru reglaje fără probleme.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare ușoară.
- Este capabil să reziste la sarcini de până la 200 lb.
- Clema este realizată din oțel pentru rigiditate structurală.
- Are un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru ușurință în utilizare și ținere confortabilă.
- Această clemă Destaco 330-M-50 vine cu un mâner ergonomic pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operațiuni de prindere rapide.
Accesorii compatibile:
- Destaco 330215: Aceste ansambluri de cârlige de schimb au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt concepute pentru a înlocui cârligul clemei de blocare cu acțiune de tragere 330-M-50 a mărcii. Ele ajută operatorii să se întindă pentru a îndepărta sau conecta încărcăturile de la sau la cârlig.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 330-M-50 vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 330?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.