Clește cu acțiune de strângere Destaco 345-G, cunoscută și sub denumirea de clemă portabilă sau cu clește, este folosită pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru în aplicațiile de găurire, sudură și frezare. Acest clește de clemă este potrivit pentru aplicații în care sunt necesare forțe de strângere și mișcări repetitive. Are un corp din oțel carbon cu o lungime totală de 10.86 inchi (27.584 cm). Acest clește cu acțiune de strângere este proiectat pentru atașare prin șuruburi sau sudură barei de bază pe un dispozitiv de fixare în orice punct de-a lungul bazei. Este furnizat cu un ax picior pivotant M10 pentru a asigura amortizarea vibrațiilor și stabilitatea. Această clemă vine cu un mâner ergonomic care deschide fălcile până la 85 de grade pentru spațiu suplimentar de lucru. Acest model include o falcă glisantă cu ax. Această clemă cu acțiune de strângere este potrivită pentru aplicațiile de prindere a lucrărilor în care nu sunt necesare elemente de fixare sau cleme montate permanent. Încorporează o prindere ergonomică și poate gestiona sarcini de până la 800 lb (362.87 kg). Cleștele cu acțiune de strângere Destaco 345-G este prelucrată la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită strângere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat.
Utilizari:
Clește cu acțiune de strângere Destaco 345-G este potrivită pentru operațiunile de turnare prin injecție de plastic, sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Cleștea Destaco 345-G este furnizată cu un ax picior pivotant M10 care poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
- Acest model vine cu o falcă glisantă care se deschide până la 86 de grade pentru spațiul de lucru liber.
- Are o construcție din oțel cu finisaj zinc pentru rigiditate structurală și durabilitate.
Accesorii compatibile:
- Destaco 468206-M: Aceste axuri superioare pivotante de înlocuire sunt proiectate pentru a fi utilizate cu cleme de strângere Destaco 345-G pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Oferă o rezistență excelentă la ulei și nu conține LABS (silicon). Acest ax este capabil să fie operat la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 345-G este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemelor.
Instalare:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 345-G vine cu o bară de montare care poate fi fie sudată, fie prelucrată pe o suprafață de lucru pentru o montare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele de cleme?
A. Cleștele sunt proiectate pentru aplicații de prindere portabile și, prin urmare, sunt cunoscute și sub denumirea de cleme portabile. Ele vin cu fălci care se blochează automat la închidere, deoarece unul sau ambele mânere sunt strânse de poziția centrală. Aceste cleme pot găzdui în mod repetat piese de aceeași grosime cu o singură acțiune.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. De obicei, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă exclusiv o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce este o clemă de strângere?
A. Cleștele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnarea prin injecție de plastic, sudare și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Î. Ce este deschiderea maxilarului?
A. Deschiderea fălcilor este gradul în care se poate deschide gura fălcilor unei cleme. Aceasta indică capacitatea sa maximă. Clește cu acțiune de strângere Destaco 325 are un unghi de deschidere de 85 de grade.