Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 371-R este utilizată pentru prinderea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus. Mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și blocarea ușilor. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care operatorul solicită ocazional clema, mai degrabă decât să împingă înainte și să aplice forța, să tragă înainte și să aplice forța. În plus, această clemă de blocare oferă un avantaj atunci când clema este montată vertical cu mânerul în poziția spate, împiedicând componentele să cadă în față, deoarece mânerul se află în spatele componentei în poziția blocată. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R este capabilă să susțină sarcini de până la 750 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură. Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru operare flexibilă cu o singură mână. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 sau 100 mm) adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 371-R este ideală pentru o varietate de aplicații, cum ar fi prinderea, asigurarea, asamblarea și turnarea capacelor, ușilor, tamburelor, capacelor de acces, containerelor și vaselor în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 371-R cu acțiune de tragere are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este capabilă să reziste la sarcini de până la 750 lb.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R este echipată cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Raportul dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 36:1.
Accesorii compatibile:
- Destaco 371215: Aceste ansambluri de cârlig de înlocuire Destaco sunt proiectate pentru clemele din seria 330, 351, 371 și 381 ale mărcii. Au cârlige mai lungi decât cele standard și pot fi găsite prin adăugarea sufixelor -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN. Acestea includ piulițe și piulițe de blocare pentru fixare rapidă și sigură.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R este compatibilă cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 371-R cu acțiune de tragere are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Este clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R o clemă manuală?
R. Da, clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco 371-R este o clemă rapidă manuală concepută pentru prelucrarea dispozitivelor de fixare. Oferă o acțiune de prindere rapidă și ușoară prin rotirea mânerului.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.