Seria Destaco 385 Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru tragerea/închiderea pieselor de prelucrat care sunt poziționate paralel cu baza. Sunt echipate cu mânere ergonomice pentru a plasa un cârlig orizontal în U în jurul unui zăvor opus al piesei de prelucrat pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și capacelor. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe/piese de prelucrat plane orizontale. Ele oferă o capacitate maximă de încărcare de 7500 lb. Clema Destaco 385-L are un mâner cu profil redus cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână în spații compacte. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea din cauza utilizării grele. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; un mâner de dimensiuni obișnuite pentru instalare în locuri fără constrângeri de spațiu; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare având cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, furnizam Destaco 375 clemă de blocare având o capacitate maximă de reținere de 4000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 385-L este potrivită pentru operațiunile de etanșare, turnare și asamblare din industria bunurilor de larg consum, industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, utilizată în timpul aplicațiilor de închidere sau de blocare pe uși, capace, butoaie, capace de acces și containere.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 385-L este echipată cu un mâner cu profil redus pentru a ocupa mai puțin spațiu.
- Această clemă are o construcție grea din oțel pentru integritate structurală și durabilitate.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 7500 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Are un cârlig filetat în U (orizontal) pentru reglare ușoară în funcție de piesele de prelucrat.
- Mânerul de clemă este integrat cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 2.31 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 1.07 inci.
- Clema oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 44:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra placa de blocare Destaco 385102 pentru atașarea ușoară și sigură a cârligului de clemă Destaco 385-L la o piesă de prelucrat.
- Pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (385-ZB1) și ansamblul cârlig Destaco (385215) sunt folosite pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 385-L este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 385-L are găuri de montare filetate pe bază și placa de blocare pentru o instalare ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 385-L sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având mânere de dimensiuni obișnuite (385) pentru instalare în locuri fără constrângeri de spațiu. De asemenea, putem livra clemă Destaco 385-SS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
Î. Este disponibilă clema de blocare Destaco 385-L în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (385-LM-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (385-LM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (385-LM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Această clemă manuală este integrată cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (385-R) pentru a preveni deschiderea lui accidentală.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.