Seria Destaco 385 Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru tragerea/închiderea frecventă a pieselor de prelucrat care sunt plasate paralel cu baza. Sunt echipate cu un mâner ergonomic pentru a plasa un cârlig orizontal în U în jurul unui zăvor opus al piesei de prelucrat pentru închiderea și deschiderea ușilor și a capacelor. Aceste mânere de clemă sunt echipate cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare ușor de utilizat, cu o singură mână. Au un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe/piese de prelucrat plane orizontale. Clema Destaco 385-LM-100 este echipată cu un cârlig în U cu 100 mm mai lung decât un cârlig standard în U pentru tragerea unei piese de prelucrat la o lungime mai mare. Dispune de un mâner cu profil redus pentru instalare și operare în spații compacte. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 7500 lb). Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; un mâner de dimensiuni obișnuite pentru instalare în locuri fără constrângeri de spațiu; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare în diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 sau -M-50 la sfârșit. a numărului de model.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 385-LM-100 este ideală pentru efectuarea operațiunilor de închidere sau de blocare a dispozitivelor de fixare, cum ar fi capace, uși, capace de acces, butoaie și containere. Această clemă este, de asemenea, utilizată în timpul operațiunilor de turnare și asamblare în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-LM-100 este echipată cu un cârlig orizontal în U filetat pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 100 mm mai lungă decât un cârlig standard în U pentru închiderea dispozitivelor de fixare la o distanță mai mare.
- Oferă o capacitate maximă de încărcare de 7500 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Are o construcție grea din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru a preveni uzura obișnuită din cauza utilizării dure.
- Mânerul de clemă cu profil redus este echipat cu o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână în spații compacte.
Accesorii compatibile:
- Destaco 385-ZB1 și 385215-M-100: Raptor Supplies poate livra pârghii de control cu degetul mare și ansambluri cârlige de schimb Destaco pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei Destaco 385-LM-100.
- Destaco 385102: Aceste plăci de blocare sunt utilizate pentru a atașa în siguranță cârligul de cleme la o piesa de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 385-LM-100 aderă la standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza de clemă Destaco 385-LM-100 are găuri de montare filetate pentru o instalare ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 385-LM-100 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă variante similare de clemă manuală având un mâner de dimensiuni obișnuite (385-M-100) pentru instalare în locuri fără constrângeri de spațiu. De asemenea, putem livra clemă Destaco 385-SS-M-100 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
Î. Este clema de blocare Destaco 385-LM-100 oferită în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (385-L), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (385-LM-25) și cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (385-LM-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Această clemă manuală este echipată cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-100) pentru a preveni deschiderea lui accidentală.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.