Seria Destaco 385 Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt folosite pentru a trage/închide repetitiv piesele de prelucrat care sunt plasate paralel cu baza. Acestea au un mâner ergonomic pentru a plasa un cârlig orizontal în U în jurul piesei de prelucrat opuse pentru închiderea și deschiderea ușilor și capacelor. Mânerul de clemă este echipat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe/piese de prelucrat plane orizontale. Clema Destaco 385-M-25 este echipată cu un cârlig în U cu 25 mm mai lung decât un cârlig standard în U pentru tragerea unei piese de prelucrat la o lungime mai mare. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 7500 lb). Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; un mâner cu profil redus pentru instalare în locuri cu constrângeri de spațiu; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 sau -M-100 la sfârșit. a numărului de model.
De asemenea, furnizam Destaco 375-M-25 clemă de blocare având o capacitate maximă de reținere de 4000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 385-M-25 este utilizată în timpul aplicațiilor de închidere sau de blocare pe capace, uși, capace de acces, bidoane și containere. Această clemă este, de asemenea, potrivită pentru operațiunile de turnare și asamblare din industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 385-M-25 este echipată cu un cârlig în U filetat (orizontal) pentru o reglare ușoară în funcție de piesele de prelucrat.
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 25 mm mai lungă decât un cârlig standard în U pentru închiderea dispozitivelor de fixare la o distanță mai mare.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 7500 lb.
- Această clemă are un stil de montare la bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Are o construcție grea din oțel pentru rezistență și durabilitate, pentru a preveni uzura obișnuită din cauza utilizării dure.
- Mânerul de clemă ergonomic este echipat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra Maneta de comandă cu degetul mare de schimb (385-ZB1) și ansamblul cârlig Destaco (385215-M-25) pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei Destaco 385-M-25.
- Placa de blocare Destaco 385102 este utilizată pentru a atașa în siguranță cârligul de cleme la o piesă de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 385-M-25 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza de clemă Destaco 385-M-25 are găuri de montare filetate pentru o instalare ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 385-M-25 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă manuală cu mâner cu profil redus (385-LM-25) pentru a ocupa mai puțin spațiu. De asemenea, putem livra clemă Destaco 385-SS-M-25 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
Î. Este clema de blocare Destaco 385-M-25 oferită în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (385), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (385-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (385-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Această clemă manuală este echipată cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-25) pentru a preveni deschiderea lui accidentală.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.