Clema de blocare Destaco 385-M-50 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează rapid un dop de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudare, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-M-50 ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 7500 lb. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite o instalare sigură și are un design ergonomic. mâner pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operațiuni rapide de prindere. Această clemă de închidere este furnizată cu un cârlig în U filetat pentru o reglare ușoară. Construcția sa din oțel asigură rigiditate structurală și rezistență la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-M-50 este echipată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face ideală pentru aplicații precum asigurarea, ținerea și turnarea ușilor, capacelor, capacelor de acces, bidoanelor, containerelor și vaselor. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-M-50 are o capacitate maximă de reținere de 7500 lb pentru a face față aplicațiilor de blocare grele pe matrițe, uși, capace și capace.
- Vine cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână și cârlig filetat în U (stil orizontal) pentru o reglare ușoară.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere include o bază cu flanșă pentru a permite montarea ușoară pe o suprafață plană sau pe o masă de lucru.
- Construcția integrală din oțel asigură durabilitate și rigiditate structurală.
- O placă de blocare opțională poate fi utilizată pentru siguranță suplimentară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 385102: Aceste plăci de blocare Destaco au un cleu în partea superioară pentru ușurință în utilizare și pentru a adăuga funcționalitate la clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-M-50. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-M-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 385-M-50 are o bază cu flanșă cu găuri care permit montarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat pe placa de fixare.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco oferă aceste cleme cu cârlige mai lungi (modelele care se termină cu -M-25, -M-50 sau -M-100) care sunt cu 25, 50 sau 100 mm mai lungi decât lungimea standard.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Ele ajută operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce prinde piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele roșii ale lui Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere trebuie tăiate deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Î. Cum să alegeți tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.