Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FO-120 este proiectată pentru sarcini axiale în operațiuni în care toleranțele și grosimile piesei de prelucrat variază. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este recomandată pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Dispune de un design compact care permite atât producția de piese unice, cât și producția în masă și este echipată cu un piston și o roată de mână/pârghie de mână care poate fi acționată fie cu o mână, fie cu ambele mâini, separat sau simultan. Această clemă are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și este capabilă să reziste la sarcini de până la 675 lb. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-120 este proiectată numai pentru sarcini axiale, iar un suport radial suplimentar al pistonului este recomandat pentru utilizați cu sarcini laterale. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă poate găzdui plăcuțe de împingere pivotante pentru soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a muncii și de izolare.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FO-120 este utilizată pentru producția de corpuri individuale / în masă.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-120 este utilizată în mod ideal pentru prinderea pieselor de prelucrat cu grosimi și toleranțe diferite.
- Utilizează un piston și o pârghie de mâner / roată de mână (acționate simultan) pentru a permite operarea cu o singură mână.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FO-120 este capabilă să reziste la sarcini de până la 675 lb.
- Clema are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
- Este echipat cu plăcuțe de împingere pivotante pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a muncii.
- Clema are dimensiunea filetului pistonului M6 pentru o instalare sigură.
Accesorii compatibile:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-120 este compatibilă cu cursele pistonului cu lungimi cuprinse între 100 și 300 mm.
Standarde și aprobări:
Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FO-120 este aprobată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-120 are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Sunt clemele cu acțiune în linie dreaptă disponibile în mai multe stiluri de montare?
R. Da, clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă cu montare pe picior, cu montare cu flanșă frontală și prin găuri.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.