DEWALT 07365-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1-8, diametru ancorare 1 inch, 304Ss, 5 buc | CG6MKK 448L76

DEWALT 07365-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1-8, diametru ancorare 1 inch, 304Ss, 5 uc.

În stoc
Articol: CG6MKK Model: 07365-PWRCrucea Ref: 448L76

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€632.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei12 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton4 1 / 2 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru7 1 / 2 "
Min. Încorporare4 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului8 3 / 8
Dimensiune de filet1-8
Forfecare finală (Lb.)31,100 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)31,100
Tensiunea finală (lbs.)34,460 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)25,485
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07365-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1-8, diametru ancorare 1 inch, 304Ss, 5 uc.
€632.35 /ambalaj