Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 09350-PWR Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, oțel carbon 1008, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MMV Model: 09350-PWRCrucea Ref: 453G58
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
€661.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă805
Tensiune admisibilă1890
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.1 / 2 în
Dimensiunea burghiului3 / 4 în
Instrumente de acționare453G64, 453G69
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1 1/2 in
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet1/2 "-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,020
Tensiunea finală (lbs.)9,455 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 09350-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.
€661.88 /ambalaj