Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6940SD-PWR Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 20PK | CG6MNR 448L16

DEWALT 6940SD-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, oțel carbon, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6MNR Model: 6940SD-PWRCrucea Ref: 448L16
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
€480.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)12,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6940SD-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, oțel carbon, 20 buc.
€480.19 /ambalaj