DEWALT 7734HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Carbon Steel, 25PK | CG6MPR 448L39

DEWALT 7734HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MPR Model: 7734HD5-PWRCrucea Ref: 448L39

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOtel carbon
Încorporarea în beton2 3 / 8 "
Finisaj de fixareGalvanizat
finalizareaGalvanizat
CalitateCarbon mediu
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 5 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală (Lb.)6,815 lbs.
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6,815
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6,815
Tensiunea finală (lbs.)16,400 lbs.
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)12,830
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)14,815
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.985
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 7734HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, oțel carbon, 25 buc.
€294.14 /ambalaj