Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șofer cu impact DEWALT DCF801B, 1, 450 in-lb max. Cuplu, 2, 850 rpm viteză liberă, motor fără perii, unealtă goală | CP3PAM 55AC85

DEWALT Driver cu impact DCF801B, 1, 450 in-lb Max. Cuplu, 2, 850 rpm viteză liberă, motor fără perii, unealta goală

În stoc
Articol: CP3PAM Model: DCF801BCrucea Ref: 55AC85

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€256.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞofer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Kit driver de impact DEWALT DCF845P2 Crdls, baterie bonus, 1, 825 in-lb | CP3NYQ 387ZP9 DCF845P2Kit driver€944.02
Driver cu impact DEWALT DCF845P1 Crdls, 1/4 inch, baterie bonus, 1, 825 in-lb | CP3NYR 387ZP5 DCF845P1Şofer€389.09
Driver cu impact DEWALT DCF850B, 20 V DC, baterie bonus, 1, 825 in-lb max. Cuplu, 3, 250 RPM Viteză liberă, 3 | CP3NYV 387ZN2 DCF850BŞofer€637.19
Șofer cu impact DEWALT DCF885B, 1, 400 in-lb max. Cuplu, 2, 800 RPM Viteză liberă, 3, 200, Sculă goală, 20 V DC | CP3PAL 24T861 DCF885BŞofer€278.53
Șofer cu impact DEWALT DCF809B, 1, 700 in-lb max. Cuplu, 2, 800 RPM Viteză liberă, 3, 200, Motor fără perii | CP3PAN 55CJ62 DCF809BŞofer€271.84
Șofer cu impact DEWALT DCF840C2/DCB203, 1, 700 in-lb Max. Cuplu, 3, 200 RPM Viteză liberă, 4, 200, 20.0 V | CP3PAP 379AN6 DCF840C2/DCB203Şofer€547.07
Șofer cu impact DEWALT DCF840B, 1, 700 in-lb max. Cuplu, 3, 200 RPM Viteză liberă, 4, 200, Motor fără perii | CP3PAQ 783H05 DCF840BŞofer€230.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Driver cu impact DCF801B, 1, 450 in-lb Max. Cuplu, 2, 850 rpm viteză liberă, motor fără perii, unealta goală
€256.65 /unitate