Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Placa de suport DEWALT DW4956 8-7/8 | AD8MEZ 4KZ82

DEWALT DW4956 8-7/8 Pad de suport

În stoc
Element: AD8MEZ Model: DW4956Crucea Ref: 4KZ82
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
€34.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate5 / 8 "
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpfenolic
DensitateGreu
Diametru8.875 "
Tipul de montare a fețeiArbor Hole
Max. Viteză6000 rpm
Designul orificiului de vidMulti-Gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDensitateDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăDesignul orificiului de vidPreț
DEWALT DW4388 5 Placă de șlefuit cu cârlig/bucla | AD2BKW 3MJ38 DW4388SpumăMediu5"Cârlig și Buclă13,000 rpmGura 8€77.00
DEWALT DW4945 Pad de suport 4 1/2 in | AD8MEY 4KZ72 DW4945CauciucMediu4.5 "Piuliță de disc12,000 rpmFără gaură€30.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW4956 8-7/8 Pad de suport
€34.18 /unitate