Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de bază DEWALT DW5905 4 x 4 in | AD8NMN 4LD63

DEWALT DW5905 Corp central 4 x 4 in

În stoc
Element: AD8NMN Model: DW5905Crucea Ref: 4LD63
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
€537.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol4 "Dia. X 4" Lung
Mărimea4 "dia. X 4" lg.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600061
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
Corp de bază DEWALT DW5900 1 1/2 x 4 in | AD8NMH 4LD58 DW59001-1 / 2 "Dia. X 4" Lung1 1/2 "dia. X 4" lg.€258.37
Corpul central DEWALT DW5901 2 x 4 in | AD8NMJ 4LD59 DW59012 "Dia. X 4" Lung2 "dia. X 4" lg.€317.08
Corpul central DEWALT DW5902 2 1/2 x 4 inci | AD8NMK 4LD60 DW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Lung2 1/2 "dia. X 4" lg.€364.49
Corpul central DEWALT DW5903 3 x 4 in | AD8NML 4LD61 DW59033 "Dia. X 4" Lung3 "dia. X 4" lg.€458.90
Corpul central DEWALT DW5904 3 1/2 x 4 inci | AD8NMM 4LD62 DW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Lung3 1/2 "dia. X 4" lg.€491.16
Corp de bază DEWALT DW5906 5 x 4 in | AD8NMP 4LD64 DW59065 "Dia. X 4" Lung5 "dia. X 4" lg.€776.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5905 Corp central 4 x 4 in
€537.46 /unitate