Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de bază DEWALT DW5900 1 1/2 x 4 in | AD8NMH 4LD58

DEWALT DW5900 Corp de bază 1 1/2 x 4 in

În stoc
Element: AD8NMH Model: DW5900Crucea Ref: 4LD58
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
€258.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol1-1 / 2 "Dia. X 4" Lung
Mărimea1 1/2 "dia. X 4" lg.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8207906000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
Corpul central DEWALT DW5901 2 x 4 in | AD8NMJ 4LD59 DW59012 "Dia. X 4" Lung2 "dia. X 4" lg.€317.08
Corpul central DEWALT DW5902 2 1/2 x 4 inci | AD8NMK 4LD60 DW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Lung2 1/2 "dia. X 4" lg.€364.49
Corpul central DEWALT DW5903 3 x 4 in | AD8NML 4LD61 DW59033 "Dia. X 4" Lung3 "dia. X 4" lg.€458.90
Corpul central DEWALT DW5904 3 1/2 x 4 inci | AD8NMM 4LD62 DW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Lung3 1/2 "dia. X 4" lg.€491.16
Corp de bază DEWALT DW5905 4 x 4 in | AD8NMN 4LD63 DW59054 "Dia. X 4" Lung4 "dia. X 4" lg.€537.46
Corp de bază DEWALT DW5906 5 x 4 in | AD8NMP 4LD64 DW59065 "Dia. X 4" Lung5 "dia. X 4" lg.€776.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5900 Corp de bază 1 1/2 x 4 in
€258.37 /unitate