Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu DEWALT DWA56124 3/16 x 4.5 in | AC6LDU 34D631

DEWALT DWA56124 Burghiu 3/16 x 4.5 in

În stoc
Element: AC6LDU Model: DWA56124Crucea Ref: 34D631
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Proiectat pentruElectricieni, instalatori, remodelatori, antreprenori profesioniști
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Lungime4.5 "
Materialcarbid
Diametrul tijei.3 / 16 "
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul tijei.MărimeaPreț
Burghiu DEWALT DWA56084 1/8 x 4.5 in | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€9.50
Burghiu DEWALT DWA56104 5/32 x 4 in | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€12.26
Burghiu DEWALT DWA56165 1/4 x 4.75 in | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€12.15
Burghiu DEWALT DWA56205 5/16 x 5.25 in | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€14.33
Burghiu DEWALT DWA56245 3/8 x 5.25 in | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€15.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA56124 Burghiu 3/16 x 4.5 in
€11.17 /unitate