Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor DEWALT DWP849 cu viteza variabila 12 A 120 V | AA4YDU 13J066

DEWALT DWP849 Polizor cu viteză variabilă 12 A 120 V

În stoc
Element: AA4YDU Model: DWP849Crucea Ref: 13J066
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
€363.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor cu unghi drept
amperi12.0
Amplificatoare @ 120V12.0
RulmențiMinge
cordon8 ft.
Design mânerPoziția 2
RPM fără încărcare0 la 3500
Dimensiunea tamponului7 și 9 "
Mărimea7 și 9 "
Tip vitezăVariabil
Dimensiunea filetului axului5 / 8-11 In.
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei18.5 "
Greutatea sculei6.728 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8467290010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
DEWALT DWP849X Cfs Polizor unghi drept 12 A 120 V | AA4YDT 13J065 DWP849X17.3 "3.1 lb.€464.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWP849 Polizor cu viteză variabilă 12 A 120 V
€363.68 /unitate