Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMABRUSH 901301201 Pad abraziv 13 inch Diametru 600 rpm | AH4XUZ 35PP96

DIAMABRUSH 901301201 Tampă abrazivă 13 inch diametru 600 rpm

În stoc
Articol: AH4XUZ Model: 901301201Crucea Ref: 35PP96

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€787.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon abraziv
Diametru13
Diametru disc.2
Pietriș25
RPM max600
Număr de bucați1
RotațieÎn sensul acelor de ceasornic (CW)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPietrișRotațiePreț
DIAMABRUSH 901201202 Pad abraziv cu diametru de 12 inchi | AH4XUN 35PP86 9012012021225În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€761.09
DIAMABRUSH 901301202 Pad abraziv cu diametru de 13 inchi | AH4XUP 35PP87 9013012021325În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€787.09
DIAMABRUSH 901401202 Pad abraziv cu diametru de 14 inchi | AH4XUQ 35PP88 9014012021425În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,177.71
DIAMABRUSH 901501202 Pad abraziv cu diametru de 15 inchi | AH4XUR 35PP89 9015012021525În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,192.29
DIAMABRUSH 901601202 Pad abraziv cu diametru de 16 inchi | AH4XUT 35PP90 9016012021625În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,198.12
DIAMABRUSH 901701202 Pad abraziv cu diametru de 17 inchi | AH4XUU 35PP91 9017012021725În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,241.84
DIAMABRUSH 901801202 Pad abraziv cu diametru de 18 inchi | AH4XUV 35PP92 9018012021825În sens invers acelor de ceasornic (CCW)€1,253.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMABRUSH 901301201 Tampă abrazivă 13 inch diametru 600 rpm
€787.09 /unitate