Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Roată centrală deprimată T29 7 inch | AF7HJV 21AP49

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Roată centrală deprimată T29 7 inch

În stoc
Articol: AF7HJV Model: DXA2930P07HCrucea Ref: 21AP49
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
€351.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata centrală deprimată
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Diametru7"
CalitateSuprem
Pietriș40 la 50
RPM max8600
Grosime3 / 32 "
TipTip 29
Tip roatăRectificare mai fină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS6804210000

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxGrosimeTipTip roatăPreț
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Roată cu centru deprimat T27 4 inch | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Tip 27Tăierea și rectificarea conductelor€275.25
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H Roată centrală deprimată T27 5 inch | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Tip 27Tăierea și rectificarea conductelor€313.64
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Roată centrală deprimată T27 7 inch | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Tip 27Tăierea și rectificarea conductelor€578.19
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H Roată centrală deprimată T27 4-1/2 inch | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Tip 27Tăierea și rectificarea conductelor€292.15
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Roată cu centru deprimat T29 4 inch | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Tip 29Rectificare mai fină€168.21
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Roată centrală deprimată T29 5 inch | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Tip 29Rectificare mai fină€239.17
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Roată centrală deprimată T29 6 inch | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Tip 29Rectificare mai fină€276.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Roată centrală deprimată T29 7 inch
€351.37 /unitate