Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DICKSON P222 Pixuri pentru înregistrarea graficelor, roșii, pachet de 6

În stoc
Element: AB2GKP Model: P222Crucea Ref: 1LXJ5
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
€101.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStilouri de înregistrare a graficelor
CuloriRoșu
Culoare de cernealăRoșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9025900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pixul Dickson P222 pentru înregistrarea diagramelor este proiectat pentru aplicații de măsurare de precizie. Este răspândită în procesele de control al calității din industria de producție și de manipulare a materialelor.

Caracteristici:

  • Dispune de cerneală de culoare roșie pentru a maximiza vizibilitatea citirilor de temperatură imprimate pe diagrama de hârtie.
  • Are construcție sintetică pentru durabilitate și funcționare fără scurgeri.

Accesorii compatibile:

  • Diagramele circulare: Aceste diagrame sunt utilizate cu pixurile înregistratoare de diagrame pentru tipărirea citirilor de temperatură.

Întrebări frecvente:

Î. Sunt pixurile Dickson pentru înregistratoare de diagrame reîncărcabile?

R. Aceste stilouri au o cantitate limitată de cerneală și nu trebuie reumplute după ce cerneala este utilizată. Acestea ar trebui înlocuite.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg pixuri pentru înregistratoare?

A.

  • Asigurați-vă compatibilitatea cu modelul de reportofon.
  • Alegeți între cerneală permanentă sau care poate fi șters.
  • Optați pentru pixuri cu culori diferite pentru codarea datelor.
  • Verificați rezistența la temperatură.
  • Luați în considerare longevitatea și frecvența de înlocuire.
  • Prioritizează pixurile de la mărci de încredere.

Î. Cum curăț și întrețin acest stilou de înregistrare cu diagrame?

A.

  • Opriți înainte de curățare.
  • Utilizați produse de curățare blânde și o cârpă moale.
  • Evitați pulverizarea lichidelor și folosiți o cârpă umedă.
  • Curățați regulat pentru a preveni acumularea de praf.
  • Inspectați piesele în mișcare pentru obstacole sau uzură.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc înregistratorul grafic Dickson P222?

A.

  • Inexactități frecvente în citiri.
  • Deteriorări vizibile sau uzură semnificativă.
  • Tehnologie învechită în comparație cu modelele mai noi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON P222 Pixuri pentru înregistrarea graficelor, roșii, pachet de 6
€101.70 /ambalaj