Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date DICKSON PR325, pornire întârziată, 0 până la 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON Înregistrare de date PR325, pornire întârziată, 0 până la 300 psi

În stoc
Element: AC3HML Model: PR325Ref. cruce: 2TLA4 / 46C210
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
€977.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/- 1%
De viață a bateriei6 luni
Dimensiunea conexiunii1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal
Diametru3.5 "
Citire digitalăDa
Înălţime2.8 "
interfaţăUSB
Domeniul de presiune0 la 300 psi
Stocare punct de probă64 KB
Este necesar software4LB62
Intervalele de timp1 sec. Până la 24 de ore.
TipPresiune
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Loggerul de date Dickson PR325 este o unealtă folosită în prelucrarea de precizie în industria prelucrătoare. Oferă acuratețe și eficiență în procesele de producție și este ideal pentru realizarea sarcinilor de prelucrare precise și complicate.

Caracteristici:

  • Înregistrează date pentru până la 6 luni cu o singură încărcare, asigurând o durată de viață prelungită a bateriei pentru aplicațiile de monitorizare continuă.
  • Acest data logger are o dimensiune de conexiune NPT de 1/4 inch cu un hex de 1.1 inch, oferind compatibilitate și ușurință de instalare în diferite setări.
  • Utilizează o interfață USB pentru o conectivitate perfectă, permițând utilizatorilor să descarce și să analizeze cu ușurință datele pentru o monitorizare eficientă a presiunii.
  • Acest data logger afișează informații în 7 unități de presiune diferite, oferind versatilitate și adaptabilitate la diferite standarde de măsurare.
  • Poate salva datele pe un card flash opțional, facilitând stocarea și recuperarea convenabilă a datelor pentru un management complet al datelor de presiune.

Întrebări frecvente:

Î. Pot descărca și analiza cu ușurință date din data logger-ul?

R. Da, acest data logger utilizează o interfață USB pentru o conectivitate perfectă, permițând utilizatorilor să descarce și să analizeze fără efort datele, sporind eficiența monitorizării presiunii.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un data logger?

A.

  • Luați în considerare cerințele specifice aplicației.
  • Evaluați nivelurile de acuratețe și precizie.
  • Verificați durata de viață a bateriei pentru o durată suficientă de monitorizare.
  • Evaluați capacitatea de stocare a datelor și capacitățile de recuperare.
  • Examinați opțiunile de conectivitate disponibile.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc acest înregistrator de date Dickson PR325?

A.

  • Citiți manualul de utilizare pentru instrucțiuni.
  • Manevrați cu delicatețe pentru a preveni deteriorarea.
  • Evitați condițiile extreme.
  • Utilizați numai pentru aplicațiile prevăzute.
  • Calibrați în mod regulat pentru măsurători precise.

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneIntervalele de timpDimensiunea conexiuniiAcurateteDiametruPreț
Înregistrare de date DICKSON PR125, pornire întârziată, 0 până la 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 la 100 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal+/- 1%3.5 "€977.89
Înregistrare de date DICKSON PR525, pornire întârziată, 0 până la 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 la 500 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal+/- 1%3.5 "€1,122.21
Înregistrare de date DICKSON PR350, 0 până la 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 la 300 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 5/8 inch hexagonal+/- 1%2"€705.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Înregistrare de date PR325, pornire întârziată, 0 până la 300 psi
€977.89 /unitate