Loggerul de date Dickson PR125 permite utilizatorilor să seteze ore de pornire specifice pentru colectarea datelor, asigurând înregistrarea precisă a temperaturii, umidității sau a altor variabile de mediu la intervale desemnate. Este ideal pentru produse farmaceutice, asistență medicală, laboratoare și unități de depozitare a alimentelor.
Caracteristici:
- Loggerul de date Dickson PR125 are un interval de presiune de la 0 la 100 psi, asigurând că monitorizarea precisă a presiunii este critică.
- Vine cu o precizie remarcabilă de +/-1% din scara completă, garantând colectarea de date fiabilă și foarte precisă pentru procesele de control al calității.
- Acest data logger oferă o citire digitală cuprinzătoare, permițând utilizatorilor să acceseze și să interpreteze cu ușurință datele direct pe dispozitiv, fără a fi nevoie de instrumente sau software suplimentare.
- Este echipat cu o etanșare cu diafragmă încorporată pentru prevenirea fluctuațiilor de presiune.
- Dispune de capacitatea de a afișa date în 7 unități de presiune diferite, oferind flexibilitate utilizatorilor care ar putea avea nevoie de unități variate pentru aplicații specifice.
- Acest data logger are un design rezistent la apă, asigurându-și rezistența în medii cu umiditate sau expunere potențială la lichide.
- Salvează datele pe un card flash opțional, facilitând stocarea și recuperarea convenabilă a datelor pentru analize ulterioare, raportare de conformitate sau în scopuri de arhivare.
Accesorii compatibile:
- Dickson A016 Software DicksonWare: Acest software facilitează comunicarea perfectă cu data logger-ul pentru a le permite utilizatorilor să recupereze, să analizeze și să gestioneze fără efort datele colectate cu o interfață intuitivă. Acest software DicksonWare simplifică procesul de configurare a loggerului de date, setarea parametrilor personalizați și descărcarea informațiilor stocate pentru o analiză aprofundată.
Întrebări frecvente:
Î. Cum interpretez tendințele datelor afișate de data logger-ul Dickson PR125?
A. Software-ul oferă reprezentări grafice pentru a ajuta utilizatorii să interpreteze cu ușurință tendințele datelor de-a lungul timpului.
Î. Care este durata de viață a bateriei înregistratorului de date Dickson PR125?
A. Durata de viață a bateriei este de aproximativ 6 luni la o frecvență de eșantionare de 5 minute. Pentru a o extinde, luați în considerare ajustarea ratei de eșantionare sau folosiți un adaptor de curent alternativ.
Î. Care este capacitatea maximă de stocare a acestui data logger?
A. Dickson PR125 poate stoca până la 64000 de puncte de probă.