Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date DICKSON PR525, pornire întârziată, 0 până la 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON Înregistrare de date PR525, pornire întârziată, 0 până la 500 psi

În stoc
Articol: AC3HMM Model: PR525Crucea Ref: 2TLA5
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
€1,122.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/- 1%
De viață a bateriei6 luni
Dimensiunea conexiunii1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal
Diametru3.5 "
Citire digitalăDa
Înălţime2.8 "
interfaţăUSB
Domeniul de presiune0 la 500 psi
Stocare punct de probă64 KB
Este necesar software4LB62
Intervalele de timp1 sec. Până la 24 de ore.
TipPresiune
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Afișează 7 unități de presiune diferite, salvează datele pe cardul flash opțional

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneIntervalele de timpDimensiunea conexiuniiAcurateteDiametruPreț
Înregistrare de date DICKSON PR125, pornire întârziată, 0 până la 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 la 100 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal+/- 1%3.5 "€977.89
Înregistrare de date DICKSON PR325, pornire întârziată, 0 până la 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 la 300 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 1.1 inch hexagonal+/- 1%3.5 "€977.89
Înregistrare de date DICKSON PR350, 0 până la 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 la 300 psi1 sec. Până la 24 de ore.1/4 inch NPT cu 5/8 inch hexagonal+/- 1%2"€705.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Înregistrare de date PR525, pornire întârziată, 0 până la 500 psi
€1,122.21 /unitate