Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK SSG-101 șurub șaibă de blocare, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil, 200 buc | AH7CUV 36RL80

DISC-LOCK SSG-101 șurub șaibă de blocare, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil, 200 buc.

În stoc
Element: AH7CUV Model: SSG-101Crucea Ref: 36RL80
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
€581.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.262 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.0.495 "
Rockwell HardnessHRC 25
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.101 "
TipPană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK SSG-101 șurub șaibă de blocare, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil, 200 buc.
€581.78 /ambalaj