Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 86 03 150 Clești Cheie 6 inch 1 inch Cap | AE3QNE 5ETP3

KNIPEX 86 03 150 Clești Cheie 6 inch 1 inch Cap

În stoc
Articol: AE3QNE Model: 86 03 150Crucea Ref: 5ETP3
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
€110.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de clește
Tipul de ajustareApasa butonul
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Tipul maxilaruluiFălcile plate paralele și netede
Lățimea fălcii9 / 32 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1"
Număr de poziții maxilare14
Lungime totală6"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203204000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTether capabilTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
KNIPEX 86 05 150 Clești Cheie Oțel Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€127.16
KNIPEX 86 05 150 S02 Clești Cheie Oțel pentru îndepărtarea învelișului 5 in | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€173.71
KNIPEX 86 05 180 Clești Cheie Oțel Comfort Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.375 "7.25 "€118.62
KNIPEX 86 05 250 Clești Cheie Oțel Maner confortabil 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.75 "10 "€150.33
KNIPEX 86 03 125 Clești Cheie hexagonală 5 inch | AH4QZT 35HT99 86 03 125Nu este capabil de legaredippedCheie Plier31 / 64 "37 / 64 "Oțel electric crom-vanadiu7 / 8 "5"€122.57
KNIPEX 86 03 400 Clești Cheie Buton apăsător 16 inch | AH4QZV 35HU02 86 03 400Nu este capabil de legaredippedCheie Plier2.75 "2 15 / 64 "Oțel electric crom-vanadiu3.375 "16 "€336.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 86 03 150 Clești Cheie 6 inch 1 inch Cap
€110.24 /unitate