KNIPEX Cheie de clește


Filtru
Tipul de ajustare: Apasa butonul , Finalizarea: Placat cu nichel , Tip maxilar: Fălcile plate paralele și netede
StilModelTether capabilTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
86 03 125
Nu este capabil de legaredippedCheie Plier31 / 64 "37 / 64 "Oțel electric crom-vanadiu7 / 8 "5"€122.57
B
86 03 400
Nu este capabil de legaredippedCheie Plier2.75 "2 15 / 64 "Oțel electric crom-vanadiu3.375 "16 "€336.78
C
86 05 150
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€127.16
D
86 05 150 S02
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€173.71
E
86 03 150
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)dippedCheie de clește3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€110.25
F
86 05 250
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.75 "10 "€150.33
G
86 05 180
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.375 "7.25 "€118.62

Cheie de clește

Cheile cu clești Knipex sunt un instrument excelent pentru fixarea, prinderea, ținerea și îndoirea cablurilor sau a firelor. Aceste unități dispun de un buton care economisește timp, cu setări multiple de reglare și poziții infinite pentru blocarea rapidă pe o varietate de piese de prelucrat. Sunt integrate în continuare cu fălci paralele netede pentru a preveni deteriorarea materialelor moi sau placate și pentru a oferi o prindere uniformă, cu contact complet.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?