Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 86 03 400 Clești Cheie Buton apăsător 16 inch | AH4QZV 35HU02

KNIPEX 86 03 400 Clești Cheie Buton de apăsare 16 inch

În stoc
Articol: AH4QZV Model: 86 03 400Crucea Ref: 35HU02
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
€336.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Plier
Tipul de ajustareApasa butonul
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului2.75 "
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii2 15 / 64 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Max. Deschiderea maxilarului3.375 "
Număr de poziții maxilare25
Lungime totală16 "
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4787
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTether capabilTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
KNIPEX 86 05 150 Clești Cheie Oțel Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€127.16
KNIPEX 86 05 150 S02 Clești Cheie Oțel pentru îndepărtarea învelișului 5 in | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€173.71
KNIPEX 86 05 180 Clești Cheie Oțel Comfort Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.375 "7.25 "€118.62
KNIPEX 86 05 250 Clești Cheie Oțel Maner confortabil 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ErgonomicCheie de clește-5 / 16 "Chrome Vanadiu Steel1.75 "10 "€150.33
KNIPEX 86 03 150 Clești Cheie 6 inch 1 inch Cap | AE3QNE 5ETP3 86 03 150Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)dippedCheie de clește3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadiu Steel1"6"€110.24
KNIPEX 86 03 125 Clești Cheie hexagonală 5 inch | AH4QZT 35HT99 86 03 125Nu este capabil de legaredippedCheie Plier31 / 64 "37 / 64 "Oțel electric crom-vanadiu7 / 8 "5"€122.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 86 03 400 Clești Cheie Buton de apăsare 16 inch
€336.78 /unitate