Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10374PK Retainer, Black, Nylon, 8.5mm Hole Size, 22mm Length, 25Pk | AD3NYJ 40K622

DISCO 10374PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 8.5 mm, lungime 22 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NYJ Model: 10374PKCrucea Ref: 40K622
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
€19.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range4.5 la 7mm
Cap Dia.17mm
Inaltimea capului1mm
Tip capRundă
Mărimea găurii8.5mm
Nituit Dia.8.5mm
Lungimea nitului22mm
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10374PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 8.5 mm, lungime 22 mm, 25 buc.
€19.55 /ambalaj