Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10459PK Nit, nailon, acoperit, aluminiu, 15/64 inch diametru, 15 buc | AD3PGU 40K817

DISCO 10459PK Nit, nailon, cu capac, aluminiu, 15/64 inch Diametru, 15 buc.

În stoc
Element: AD3PGU Model: 10459PKCrucea Ref: 40K817
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
€26.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.13.5 mm
Grip Range1.6 la 6.35mm
Cap Dia.13.5mm
Tip capFă-mi
Mărimea găurii15 / 64 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.15 / 64 "
Lungimea nitului9 / 16 "
Material nitAluminiu
Tip nitNylon cu capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7616103000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10459PK Nit, nailon, cu capac, aluminiu, 15/64 inch Diametru, 15 buc.
€26.69 /ambalaj