Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10795PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.41 mm, lungime 16 mm, 25 buc | AD3PEY 40K774

DISCO 10795PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.41 mm, lungime 16 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PEY Model: 10795PKCrucea Ref: 40K774
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
€41.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului9.5mm
Dia./Dimensiunea firului#8
finalizareaZinc organic
Pentru grosimea panoului0.65 la 3.8mm
Înălţime10mm
Lungime16
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1.41mm
Tipextrudat
Lăţime12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10795PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.41 mm, lungime 16 mm, 25 buc.
€41.01 /ambalaj