Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 2167PK Retainer, Black, Nylon, 6.3mm Hole Size, 12.5mm Length, 50Pk | AD3NWU 40K584

DISCO 2167PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 6.3 mm, lungime 12.5 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AD3NWU Model: 2167PKCrucea Ref: 40K584
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
€17.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului2mm
Tip capRundă
Mărimea găurii6.3mm
Nituit Dia.6.3mm
Lungimea nitului12.5mm
Material nitBlack Nylon
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 2167PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 6.3 mm, lungime 12.5 mm, 50 buc.
€17.84 /ambalaj