Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nit DISCO 4008PK, aluminiu/oțel, lungime 2-9/16 inch, 25 buc | AD3PHJ 40K832

DISCO Nit 4008PK, aluminiu/oțel, lungime 2-9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PHJ Model: 4008PKCrucea Ref: 40K832
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
€16.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.1 / 2 "
Grip Range33/64 până la 19/32 "
Tip capcupole
Mărimea găurii1 / 4 "
Lungime2 9 / 16 "
MaterialAluminiu / oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1912
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616103000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO Nit 4008PK, aluminiu/oțel, lungime 2-9/16 inch, 25 buc.
€16.99 /ambalaj