Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5264PK Reținere, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 29/32 inch, 50 buc | AD3NYZ 40K636

DISCO 5264PK Reținere, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 29/32 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NYZ Model: 5264PKCrucea Ref: 40K636
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
€18.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNatural
Cap Dia.29 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului29 / 32 "
Material nitNailon
Tip nitPanoul de decorare a ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5264PK Reținere, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 29/32 inch, 50 buc.
€18.45 /ambalaj