Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5440PK Retainer, Black, Plastic, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NXB 40K591

DISCO 5440PK Reținere, negru, plastic, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NXB Model: 5440PKCrucea Ref: 40K591
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
€8.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de plastic
CuloriNegru
Cap Dia.2"
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitPlastic negru
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5440PK Reținere, negru, plastic, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 3/4 inch, 25 buc.
€8.49 /ambalaj