Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON G400-DC-BR Capac de praf 4 inch 100 Psi cupla femela | AE3CWE 5CGG3

DIXON G400-DC-BR Capac de praf 4 inchi 100 Psi cupla femela

În stoc
Articol: AE3CWE Model: G400-DC-BRCrucea Ref: 5CGG3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€221.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de praf
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneCuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajDC
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
DIXON G100-DC-BR Capac de praf 1 inch 250 Psi cupla femela | AE3CUV 5CGD1 G100-DC-BR1"250 psi€56.27
DIXON G150-DC-BR Capac de praf 1-1/2 inch 250 Psi cupla femela | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€91.17
DIXON G200-DC-BR Capac de praf 2 inchi 250 Psi cupla femela | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi€98.05
DIXON G300-DC-BR Capac de praf 3 inchi 125 Psi cupla femela | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€183.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON G400-DC-BR Capac de praf 4 inchi 100 Psi cupla femela
€221.47 /unitate