Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON J2M2 dopul pneumatic filetat, filet MNPTF, filet de 1/4 inch, oțel | AE3DBV 5CGY4

DIXON Dop filetat pneumatic J2M2, filet MNPTF, filet de 1/4 inch, oțel

În stoc
Articol: AE3DBV Model: J2M2Crucea Ref: 5CGY4
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
€4.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomotive
MaterialOţel
Max. curgereCfm 27
Presiune maximă500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunTip de schimbMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
DIXON N4S4 Barb To Bowes NIpple, Barb de 1/2 inch, oțel | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Furtun BarbBowesOţelCfm 204500 psi€38.32
DIXON N4S6 Barb To Bowes NIpple, Barb de 1/2 inch, oțel | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Furtun BarbBowesOţelCfm 204500 psi€45.91
DIXON N4S4-B Barb To Bowes NIpple, Barb de 1/2 inch, alamă | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Furtun BarbBowesAlamăCfm 204300 psi€64.69
DIXON N4S6-B Barb To Bowes NIpple, Barb de 1/2 inch, alamă | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Furtun BarbBowesAlamăCfm 204300 psi€60.11
DIXON N4M4 mamelon la Bowes, 1/2 inch NPT, oțel | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesOţelCfm 204500 psi€39.17
DIXON N4M6 mamelon la bowes, 1/2 inch NPT, oțel | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTBowesOţelCfm 204500 psi€39.91
DIXON N4M4-B mamelon la bowes, 1/2 inch NPT, alamă | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesAlamăCfm 204300 psi€62.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Dop filetat pneumatic J2M2, filet MNPTF, filet de 1/4 inch, oțel
€4.20 /unitate