DORAN MVP5250-CONVEYOR Cantar digital 24-1/2 inch LED Touch | AH3XQE 33RT71

DORAN MVP5250-CONVEYOR Cantar digital 24-1/2 inch LED Touch

În stoc
Articol: AH3XQE Model: MVP5250-CONVEYORCrucea Ref: 33RT71

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,270.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de bancă a platformei cu indicator de la distanță
Moduri de aplicareCântărire, Brut / Net, Tară
Capacitate113kg
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLED-uri
gradații20g
Material carcasăOțel vopsit
Unități de măsurareg
Inălțime totală9"
Lungime totală24.5 "
Lățimea totală24.5 "
Material platformăOțel vopsit
Unitate de alimentareAdaptor AC, 115 VAC
SubcategorieScală transportoare în linie
Adâncimea suprafeței de cântărire24 "
Lățimea suprafeței de cântărire24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiLungime totalăLățimea totalăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
DORAN MVP3100-CONVEYOR Cantar digital 45kg LED Touch | AH3XQD 33RT70 MVP3100-CONVEYOR45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,823.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN MVP5250-CONVEYOR Cantar digital 24-1/2 inch LED Touch
€3,270.35 /unitate